Beli sliding door closer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Sliding Door Closer Type 3 (Penutup Pintu Geser)
    Mulai

    Rp1.699.900

    NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Sliding Door Closer Type 3 (Penutup Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Imposition type. Attached to general lightweight doors (for home use). The door closing speed (only when closing) can be adjusted. The opening and closing force can be adjusted. Compatible with door width of 900 mm. Door weight corresponds to 20-40kg. Applicable door opening / closing stroke 590-880 mm. Left and right combined type.
    atribut:
    • Type: Surface type
    • Applicable Door Height (mm): 2100
    • Applicable Door Mass (kg): 20 to 40
    • Applicable Door Width (mm): 900
  2. EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp479.900

    EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
  3. Paloma Sliding Door Closer (Penutup Pintu Geser)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Paloma Sliding Door Closer (Penutup Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Door closer 925-sliding arm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Door Weight (kg): 60
    • Maximum Door Width (mm): 900
  4. NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Braking Device For Sliding Door Closer Type 5
    Mulai

    Rp6.199.900

    NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Braking Device For Sliding Door Closer Type 5
    Deskripsi:
    Braking device for sliding door closer type 5.
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Suitable For: Type 5-60
    • Door Width (mm): 901 to 1100
  5. LEOPARD ABS Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    LEOPARD ABS Safety Helmet (Helm Proyek)
    atribut:
    • Sheel Material: ABS
    • Protect from Impact: Yes
    • Protect from Electrical Hazard: No
    • Class / Type: C/1
    • Suspension : Fastrack w/ 6 Point Ratchet
  6. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  7. Nicole Rel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Nicole Rel Pintu
    atribut:
    • Finishing: Zinc
  8. NEW STAR Door Closer
    Mulai

    Rp1.199.900

    NEW STAR Door Closer
    atribut:
    • Suitable Door Weight (kg): 45 or less
    • Width (mm): 325
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 114
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  9. Non Brand Karbon Aktif
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Karbon Aktif
    Deskripsi:
    Active Carbon Kasar adalah bahan paling umum untuk media filter air rumahan. Tingkat kekasaran mungkin bisa berubah-ubah (kadang lebih kasar kadang lebih halus).Produk lokal. Terbuat dari batok kelapa. Mempunyai banyak fungsi sebagai penghilang bau dan racun pada air.
    atribut:
    • Mesh: 6-12
    • Material: Coconut shell
    • Iodine Absorb: 800
  10. Huben Aluminium Rail Sliding Door (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp16.900

  11. Daiken Hanger Rail
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Daiken Hanger Rail
    Deskripsi:
    Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Total Length (mm): 3640
    • Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
  12. SUGATSUNE Flush Sliding Door System (Rel Pintu Geser Tersembunyi)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SUGATSUNE Flush Sliding Door System (Rel Pintu Geser Tersembunyi)
    Deskripsi:
    Outset pocket door system with various size options.- Sliding system allows doors to retract inside cabinets. Doors will not occupy space, providing full access to inside of cabinets.- The slides hold doors in position when they slide out of cabinets. This prevents doors from sagging.- Overlay amount is up to 10 mm.- Has easier hinge position adjustment than previous model.
  13. NEW STAR Door Closer Parallel Type With Stop (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NEW STAR Door Closer Parallel Type With Stop (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    For opening doors. Since the stop function eliminates the need for door stops, the floor surface is refreshed. Ideal for doors where there is a step and door stops do not reach. Ideal for holding the door open when carrying luggage.
    atribut:
    • Stop Angle: 70 degrees ~ 180 degrees
    • Applicable Door Width (mm): 950
    • Type: Parallel type
    • Applicable Door Mass (kg): 65 or less
    • Width (mm): 310
    • Applicable Door Height (mm): 2100
    • Color: Silver
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 90
    • Mass (kg): 2.3
    • Series: Door closer 7000 series
    • Stop: Attached
    • TRUSCO Number: 389-4045
  14. Daiken Four-Wheel Hanger (Roda Rel Gantung)
    Mulai

    Rp689.900

    Daiken Four-Wheel Hanger (Roda Rel Gantung)
    atribut:
    • Item Name: Door hanger double wheels
  15. Nobleza Sliding Door Wheel (Roller Pintu Geser)
    Mulai

    Rp199.900

    Nobleza Sliding Door Wheel (Roller Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Roda untuk pintu geser atau sliding.kelengkapan yang ada di dalam box:- 2pcs roda atas- 2pcs stoper- 1pcs guide bawah
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  16. Dekkson Sliding Door Track (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp619.900

    Dekkson Sliding Door Track (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    All Dekkson product are guaranteed for originality and authenticity.
  17. Haycarb Carbon Aktif
    Mulai

    Rp1.299.900

    Haycarb Carbon Aktif
    Deskripsi:
    AKO Iodine adalah carbon activated berupa granular yang berasal dari batok kelapa. Biasanya digunakan untuk fase liquid. Pada parikel size dan strukturnya telah di design secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance rendah dan penurunan tekanan.AKO digunakan untuk aplikasi fase liquid. Secara umum AKO digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi. Pada AKO didesign untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut.
Daftar Harga sliding door closer Terbaru October 2026
NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Sliding Door Closer Type 3 (Penutup Pintu Geser)Rp1.699.900
EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)Rp479.900
Paloma Sliding Door Closer (Penutup Pintu Geser)Rp1.299.900
NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Braking Device For Sliding Door Closer Type 5Rp6.199.900
LEOPARD ABS Safety Helmet (Helm Proyek)Rp219.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
Nicole Rel PintuRp199.900
NEW STAR Door CloserRp1.199.900
Non Brand Karbon AktifRp25.900
TOHO (TOOLS) Drawer Cabinet (Laci Perkakas)Rp269.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)